Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2204-TVH-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2204-TVH-C3
Rubix:160000000374887
Produttore:0167027000030
EAN:4012801160278
0167027000030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2204-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167027000030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2204-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x47x47 mm
Peso140 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Codice doganale84821090
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.