Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1210-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1210-TVH-C3
Rubix:160000000374838
Produttore:0167003840030
EAN:4012801159067


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0167003840030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1210-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 525 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione