Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2307-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049148
Produttore:3002918090030
EAN:4064327867049


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002918090030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2307-K-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,657 kg |
| Spessore | 31 mm |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Lubrificazione | non ingrassato (aperto); lubrificabile con grasso o olio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilizzazione termica | senza stabilizzazione termica (temperatura fino a 120 °c) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40500 N |
| Foro | foro conico 1:12 (k) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione