Cuscinetto orientabile a sfere FAG 135-TVH, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:135-TVH
Rubix:160000000374811
Produttore:0190058220000
EAN:4012801159463
0190058220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 135-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190058220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 135-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso10 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2600 N
Codice doganale84821010
13,06 IVA esclusa
/ Unità
15,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.