Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1311-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1311-TVH-C3>N
Rubix:999240222049247
Produttore:3003348180030
EAN:4064327867964




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003348180030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione