Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2204J, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a rulli sferici 222
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2204J
Rubix:999250617006580
Produttore:2204J N
EAN:00029176031021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2204J
I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione