Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2315 K/C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2315 K/C3
Rubix:160000000360739
Produttore:36035
EAN:7316570872033
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2315 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2315 K/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso4679 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
310,51 IVA esclusa
/ Unità
378,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.