Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1222-M, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1222-M
Rubix:160000000374857
Produttore:0190000220000
EAN:4012801471077
0190000220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1222-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190000220000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1222-M


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5350 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
€ 369,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 450,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.