Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2220-M, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2220-M
Rubix:160000000374916
Produttore:0190060800000
EAN:4012801478939


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 0190060800000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2220-M
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 4980 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 98000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 369,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione