Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2308 EM/P6, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2308 EM/P6
Rubix:160000000360681
Produttore:35827
EAN:7316577004017


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2308 EM/P6
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 990 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23e |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione