Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2309 ETN9/C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2309 ETN9/C3
Rubix:160000000360687
Produttore:35858
EAN:7316576620829
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2309 ETN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2309 ETN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso1195 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23e
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63700 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
89,10 IVA esclusa
/ Unità
108,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.