Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2201-TVH>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2201-TVH>N
Rubix:999221130039652
Produttore:0972440310000
EAN:4064327520821
0972440310000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972440310000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento23300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
18,07 IVA esclusa
/ Unità
22,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.