Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1304-TVH>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1304-TVH>N
Rubix:999240222049269
Produttore:3003339000000
EAN:4064327867926
3003339000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1304-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3003339000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1304-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
20,13 IVA esclusa
/ Unità
24,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.