Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2211-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:2211-2RS-TVH
FAG:2211-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039695
Produttore:0974065970000
EAN:4064327521279
0974065970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0974065970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Peso0,842 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento3900 rpm
NormaISO 492:2023
Lubrificazionega13
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Foroz - cilindrico
€ 47,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.