Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-K-2RS-TVH-C3>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2206-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:999240222049228
Produttore:3007439800030
EAN:4064328164789


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 3007439800030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-K-2RS-TVH-C3>N
Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore