Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1315-M>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1315-M>J
Rubix:999240222049237
Produttore:3002260040000
EAN:4064327867469
3002260040000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1315-M>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002260040000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1315-M>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Materialeottone massiccio (gabbia)
Gabbiaottone
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
270,41 IVA esclusa
/ Unità
329,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.