Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1205-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1205-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049315
Produttore:3007440210030
EAN:4064328162945


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 3007440210030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1205-K-TVH-C3>N
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore