Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2216-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2216-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049181
Produttore:3007445280030
EAN:4064328165267
3007445280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007445280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-K-TVH-C3>N


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
129,16 IVA esclusa
/ Unità
157,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.