Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2217-M, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2217-M
Rubix:160000000380550
Produttore:0190060470000
EAN:4012801478410
0190060470000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2217-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190060470000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2217-M


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2694 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84821090
€ 248,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.