Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2302-TVH, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2302-TVH
Rubix:160000000375014
Produttore:0190065000000
EAN:4012801161060
0190065000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2302-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190065000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2302-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x42 mm
Peso114 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17400 N
Codice doganale84821090
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.