Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2204EEG15, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2204EEG15

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:2204EEG15
Rubix:999250616004100
EAN:3413520079987
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2204EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2204EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x18 mm
Peso147 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie2200
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.