Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2303 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2303 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360755
Produttore:35643
EAN:7316570023084
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2303 E-2RS1TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2303 E-2RS1TN9


I cuscinetti sferici a rulli hanno due file di rulli simmetrici, una pista esterna comune sferica e due piste interne inclinate rispetto all'asse del cuscinetto. Il punto centrale della sfera nella pista esterna è in corrispondenza dell'asse del cuscinetto.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x47x47 mm
Peso156 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23e
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r3400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
40,72 IVA esclusa
/ Unità
49,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.