Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2210 E-2RS1KTN9, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2210 E-2RS1KTN9
Rubix:160000000360567
Produttore:34856
EAN:7316577312082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 E-2RS1KTN9
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico e tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione/pressione. Le tenute integrate possono prolungare la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
Carico radiale elevato, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di velocità di rotazione elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 569 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22e |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore