Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1310-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:1310-TVH
FAG:1310-TVH>N
Rubix:999240222049253
Produttore:3003348000000
EAN:4064327867940
3003348000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1310-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3003348000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1310-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
€ 57,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.