Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2310-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:2310-TVH
FAG:2310-TVH>N
Rubix:999240222049123
Produttore:3004333010000
EAN:4064327868138




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004333010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione