Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1207-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:1207-TVH-C3
FAG:1207-TVH-C3>J
Rubix:999240222049311
Produttore:3001264090030
EAN:4064327867261




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3001264090030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1207-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione