Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2213-TVH-C3>N
Rubix:999221130039690
Produttore:0972603120030
EAN:4064327521217
0972603120030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972603120030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Materialegabbia tvh in poliammide pa66 (fibra di vetro rinforzata)
Gabbiapoliammide
Peso1,4 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento6200 rpm
NormaDIN 630
Lubrificazionelubrificazione standard (grasso)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c)
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Forocilindrico (ø65 mm)
70,64 IVA esclusa
/ Unità
86,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.