Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2306-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049155
Produttore:3002917440030
EAN:4064327866974




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002917440030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2306-K-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione