Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2312 K/C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2312 K/C3
Rubix:160000000360735
Produttore:35903
EAN:7316570017601
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2312 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2312 K/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso2530 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiaacciaio
Peso2,5 kg
Spessore46 mm
Regime di riferimento9500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87100 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
175,57 IVA esclusa
/ Unità
214,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.