Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2201-2RSTN, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a rulli sferici 22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2201-2RSTN
Rubix:999180600075933
Produttore:2201-2RSTN N
EAN:0029176071843
CUSCINETTO 2201-2RSTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2201-2RSTN


I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Bassa capacità di carico assiale, poiché l'angolo di contatto è ridotto. Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Accetta fino a 3° di disallineamento.

Applicazioni

Consigliato quando l'allineamento dell'albero e dell'alloggiamento è difficile o quando l'albero può piegarsi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.