Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2314-M-C3>N, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 51 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2314-M-C3>N
Rubix:999240222049105
Produttore:3014520910030
EAN:4064328250192
3014520910030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2314-M-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014520910030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2314-M-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-M, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
427,67 IVA esclusa
/ Unità
521,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.