Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2311-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2311-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049118
Produttore:3007463420030
EAN:4064328165373
3007463420030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007463420030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-K-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
109,27 IVA esclusa
/ Unità
133,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.