Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2202-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2202-2RS-TVH>N
Rubix:999220426024888
Produttore:0969965360000
EAN:4064327328625
0969965360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2202-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969965360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2202-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh>n
Gabbiapoliammide
Peso0,059 kg
Regime di riferimento13700 rpm
NormaDIN 620; ISO 492:2023
Lubrificazionega14 — grasso per cuscinetti a basso rumore
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r1750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Foroalesaggio cilindrico (>n)
21,93 IVA esclusa
/ Unità
26,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.