Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2319-K-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 67 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2319-K-M-C3
Rubix:160000000375070
Produttore:0389073480030
EAN:4012801486514


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 0389073480030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2319-K-M-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9650 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 67 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-k-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 167000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 739,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 902,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione