Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1302 ETN9, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1302 ETN9
Rubix:160000000360576
Produttore:34249
EAN:7316576608605


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1302 ETN9
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 87 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 34000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore