Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2200 ETN9, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2200 ETN9
Rubix:160000000360438
Produttore:34794
EAN:7316577002006
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2200 ETN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2200 ETN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso45 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento50000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1730 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8060 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821010
27,92 IVA esclusa
/ Unità
34,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.