Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2310, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2310
Rubix:160000000360688
Produttore:35886
EAN:7316576605147
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2310


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1615 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
114,99 IVA esclusa
/ Unità
140,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.