Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-TVH>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2205-TVH>N
Rubix:999221130039665
Produttore:0972471970000
EAN:4064327520968
0972471970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972471970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17300 N
20,29 IVA esclusa
/ Unità
24,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.