Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-K-2RS-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2207-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:999240222049221
Produttore:3002413990030
EAN:4064327867605
3002413990030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-K-2RS-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002413990030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-K-2RS-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
31,33 IVA esclusa
/ Unità
38,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.