Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2313KJC3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti 23

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2313KJC3
Rubix:999250617006562
EAN:00029176060526
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2313KJC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2313KJC3


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie2313kjc3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.