Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1226-M, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1226-M
Rubix:160000000374860
Produttore:0167005970000
EAN:4012801471091
0167005970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1226-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167005970000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1226-M


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x230x230 mm
Peso8396 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr125000 N
Codice doganale84821090
744,53 IVA esclusa
/ Unità
908,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.