Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1304-TVH-C3>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1304-TVH-C3>N
Rubix:999240222049268
Produttore:3003339000030
EAN:4064327867933




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003339000030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1304-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione