Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2204-TVH>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:2204-TVH
FAG:2204-TVH>N
Rubix:999221130039663
Produttore:0972471700000
EAN:4064327520937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0972471700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2204-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Regime di riferimento | 15600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione