Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2200-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2200-TVH
Rubix:160000000374880
Produttore:0167026030000
EAN:4012801160162


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0167026030000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2200-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 47 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1740 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8800 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore