Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1206-K-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1206-K-TVH-C3
Rubix:160000000374863
Produttore:0385273160030
EAN:4012801158930
0385273160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1206-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385273160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1206-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso216 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Codice doganale84821090
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.