Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1207-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1207-TVH-C3
Rubix:160000000374832
Produttore:0167003250030
EAN:4012801158985


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0167003250030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1207-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 323 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione