Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:2309-K-TVH-C3
FAG:2309-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049134
Produttore:3007459900030
EAN:4064328165328
3007459900030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007459900030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-K-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
€ 64,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.