Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11208-TVH>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:11208-TVH>J
Rubix:999240222049323
Produttore:0979767090000
EAN:4064327867216
0979767090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11208-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0979767090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11208-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto FAG 11208-TVH>J orientabile a sfere con gabbia in poliammide (TVH) e tenuta aperta. Compensa disallineamenti fino a 4° con gioco CN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Peso0,72 kg
Spessore56 mm
Regime di riferimento8600 rpm
NormaDIN 630
Lubrificazioneolio protettivo
Precisionep0 (normal / abec 1)
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c)
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Forocilindrico (c)
54,09 IVA esclusa
/ Unità
65,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.