Cuscinetto orientabile a sfere FAG 108-TVH-C3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:108-TVH-C3
Rubix:160000000374815
Produttore:0167000900030
EAN:4012801158756


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0167000900030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 108-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 10..-TVH, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 10..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 10..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 27000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 560 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2750 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione