Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2309-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049136
Produttore:3004325850000
EAN:4064327867445
3004325850000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3004325850000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
77,65 IVA esclusa
/ Unità
94,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.